曜日別特売
EA992C-181 浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ 82785476

EA992C-181 浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ 82785476
EA992C-181 浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ 82785476

浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番68-1884-66
内容量1個注文コード82785476品番EA992C-181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,266
販売価格(税別)
2,060

耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製

仕様●サイズ(mm):250×200×30(H)●目開(mm):1.91●メッシュ:11●線径(mm):0.4●材質:ステンレス(18-8)●様式:浅型アズワン品番68-1884-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする