曜日別特売
1.8x3.6 ブルーシート 軽量タイプ ♯1300 モノタロウ 82785903

 

1.8x3.6 ブルーシート 軽量タイプ ♯1300 モノタロウ 82785903
1.8x3.6 ブルーシート 軽量タイプ ♯1300 モノタロウ 82785903
1.8x3.6 ブルーシート 軽量タイプ ♯1300 モノタロウ 82785903
1.8x3.6 ブルーシート 軽量タイプ ♯1300 モノタロウ 82785903
1.8x3.6 ブルーシート 軽量タイプ ♯1300 モノタロウ 82785903
1.8x3.6 ブルーシート 軽量タイプ ♯1300 モノタロウ 82785903
1.8x3.6 ブルーシート 軽量タイプ ♯1300 モノタロウ 82785903
モノタロウ

ブルーシート 軽量タイプ ♯1300

(108件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(5枚)
仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×3.5
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
内容量1パック(5枚)注文コード82785903品番1.8x3.6
お一人様 3点まで
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
#1300番手相当

用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6厚さ#1300相当形状折りたたみタイプ仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×3.5材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900ハトメ内径(mm)Φ約12
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シート、ハトメに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意下さい。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:108
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 修理中の養生
運輸・通信業

フェンス修理の間、風雨を避ける為に購入しました。
薄手ではありますが特に問題なく使用できました。
期間が1週間程と短期であったので耐久性については不明です。

2025-01-14
用途: 養生
有限会社阿部工務店

クーポンを使用すると、翌日には届きませんが余裕をもって注文すれば価格も安くて満足しています。サイズのバリエーションも豊富でありあたいです。

1が参考にしています
2025-04-11
用途: 揚重作業の養生

軽量タイプとあるように、軽く運ぶには楽でした。
その分、シート自体は薄いので重作業での繰り返し利用は難しいかと思います。

2024-12-20
用途: 黒豆の乾燥
農・林・水産業

安価かつ大きさや厚みが手頃で扱いやすい。北風を防いで屋内で作業するときも便利。

対象商品 : 82785894
2024-08-31
用途: 自宅外壁塗装など
その他業種

手頃な値段で大変助かりました。
今は、資材置き場での雨除けに使っております。

1が参考にしています
対象商品 : 82785885
2024-02-28
用途: 家庭菜園ならびに運搬
建設業・工事業

このブルーシートに求める機能は、汚れ等をカバーするために、下敷きや上敷きに使用するので、軽くて手頃な大きさである。それに価格も手頃で、耐久性を求めないのであれば、すごくいいものと思う。リピートしています。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品 : 82785903
2024-05-07
用途: 資材保管時の仮カバーとして!
農・林・水産業

覆いとしての機能は十分あると思います!軽くて扱いやすいです!但し軽い分長期使用には不向きかもしれません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする