mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841

 

mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841
mono090-bk スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 82786841

スマートイヤホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82786841
品番
mono090-bk
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ながら使いにも最適!耳を塞がないイヤーカフスタイルのワイヤレスイヤホン
Bluetooth5.4搭載で、安定した接続・高速通信・低遅延を実現。
初回登録を済ませれば、次回からは自動でペアリング。
耳を塞がないから、痛みや痒みを感じにくい。
片耳だけでも、2人でシェアしながらも。
ケースと併用で約15時間使用可能。
Φ11cmの大型ドライバーで、迫力のあるサウンドを。
一時停止や音量調整などを、タッチで操作可能。
遅延を最小限に抑えるゲームモード
高音質にこだわった音楽モード
約40gの軽量でコンパクトサイズ

用途
◆周囲の音を聞きながら音楽や通話を楽しみたい方。◆ランニングやウォーキング◆オフィスや在宅ワーク◆移動中や家事中
付属品
イヤホン×1セット、充電ケース×1、充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書×1
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約40
電源
USB-C(5V/2A)
保証期間
ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【充電ケース】61×28×48
充電時間(時間)
充電ケース 約2/イヤホン 約1.5
バッテリー容量(mAh)
充電ケース 250/イヤホン 30×2
周波数帯域(Hz)
200-500
音圧感度(dB)
105±4 / 【マイク】-42
待機時間
約50時間
再生時間(時間)
約5/充電ケースと併用で約15
通話時間(時間)
約3.5
注意
※本製品はBluetooth対応機器専用です。Bluetooth機能がない機器ではご使用いただけません。
※本製品にノイズキャンセリング機能は搭載されておりません。
※本製品の仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする