曜日別特売
EA425FB-63A ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ 82787226

EA425FB-63A ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ 82787226
EA425FB-63A ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ 82787226
EA425FB-63A ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ 82787226
EA425FB-63A ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ 82787226

ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:アオイ●型番:ESIL-0604-3●材質:SUS316L●使用流体:空気、水、薬品●チューブ径(mm)外径:6●チューブ径(mm)内径:4●取付ねじ:R(PT)3/8"●使用温度:空気/-65~260℃、水/0~100℃注文コード82787226品番EA425FB-63A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,563
販売価格(税別)
2,330

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

仕様●メーカー:アオイ●型番:ESIL-0604-3●材質:SUS316L●使用流体:空気、水、薬品●チューブ径(mm)外径:6●チューブ径(mm)内径:4●取付ねじ:R(PT)3/8"●使用温度:空気/-65~260℃、水/0~100℃アズワン品番67-4717-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする