ポリスフェア
体外診断薬用粒子 Hi・spheres CBN
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
67-5519-68
67-5519-70
67-5519-72
67-5519-77
67-5519-65
67-5519-68
67-5519-66
67-5519-71
67-5519-75
67-5519-78
67-5519-64
67-5519-63
67-5519-76
67-5519-74
67-5519-67
67-5519-60
67-5519-62
67-5519-59
67-5519-61
67-5519-69
67-5519-73
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82787409
品番
-
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
粒子分布が小さく、均一性に優れる
粒子デザインに基づく高い分散性
仕様
●サイズ:0.170-0.230μm●-COOH:60-90μmol/g●濃度:10.0%●容量:100mL●ラテックス免疫比濁用粒子:化学結合用カルボキシ変性ポリスチレン
保存環境
冷蔵
アズワン品番
67-5519-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000