ポリスフェア
体外診断薬用粒子 Hi・spheres PA
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
67-5519-87
67-5519-87
67-5519-87
67-5519-99
67-5519-84
67-5519-83
67-5519-95
67-5519-86
67-5519-90
67-5519-82
67-5519-81
67-5519-98
67-5519-91
67-5519-85
67-5519-94
67-5519-89
67-5519-96
67-5519-79
67-5519-80
67-5519-88
67-5520-01
67-5519-97
67-5519-92
67-5519-93
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82787680
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
粒子分布が小さく、均一性に優れる
粒子デザインに基づく高い分散性
仕様
●サイズ:0.185-0.205μm●濃度:10.0%●容量:10mL●ラテックス免疫比濁用粒子:物理吸着用ポリスチレン
保存環境
冷蔵
アズワン品番
67-5519-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000