ロイヤル化成
車種別フロアマット (DAIHATSU) サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
型式
LA850.860
注文コード
82788417
品番
DA010176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
LA850.860
種類
【マット型】2WD車/EPB無
年式
25年06月以降
車種
ムーヴ
生地
サキソニー