SF-100S 接点復活スプレー 大澤ワックス 82789439

接点復活スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82789439品番SF-100S
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

少量で活性化し、電気接点が復活します
ボリューム、ピンジャック、コネクター等の接触不良解消および再酸化、再硫化防止に
スライド接点、コネクター等の磨耗低減に

仕様●本体:金属●ラベル:紙●伸縮フィルム:ポリ危険等級アズワン品番67-4715-43危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする