ロイヤル化成
車種別フロアマット (SUZUKI) サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
型式
DA17W
注文コード
82789991
品番
SZ010130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
DA17W
種類
【マット型】ワゴン車 一型で全車種適用(クリッパーリオ DR17Wと同型)
年式
24年02月以降
車種
エブリィ
生地
サキソニー