曜日別特売
3101(P) IKEDA ペパーミルセット ケヤキ材 IKEDA 82790227

IKEDA ペパーミルセット ケヤキ材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8132-78
内容量1個注文コード82790227品番3101(P)
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ50×H105mm●材質:ケヤキ材●コード番号:AH9808アズワン品番67-8132-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする