曜日別特売
4101(P) IKEDA ペパーミルセット ケヤキ材 IKEDA 82790306

IKEDA ペパーミルセット ケヤキ材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8132-76
内容量1個注文コード82790306品番4101(P)
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ50×H125mm●材質:ケヤキ材●コード番号:AH9806アズワン品番67-8132-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする