M20-339 18-8 ステンレス丸網 M20シリーズ マイン 82790480

18-8 ステンレス丸網 M20シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-8143-03
内容量1枚注文コード82790480品番M20-339
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ130mm●材質:ステンレス●コード番号:AL1260アズワン品番67-8143-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする