- 18-8 サラブレッド 山忠 82790604

18-8 サラブレッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8131-52
内容量1本注文コード82790604品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長115mm●コード番号:AH9747アズワン品番67-8131-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする