青芳製作所
18-8 バールミルクジャグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-8129-60
67-8129-60
67-8129-59
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82790744
品番
019050
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:130×92×H110mm●容量:600mL●材質:18-8ステンレス●コード番号:AL3755
アズワン品番
67-8129-60