えいむ
PPランドリー&バッグケース ATシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
67-8164-63
67-8164-62
67-8164-63
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82790900
品番
AT-281
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:520×365×H175mm、内寸470(410)×310(270)×H155mm●カラー:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●洗える●コード番号:AL5841
アズワン品番
67-8164-63