曜日別特売
AT-283 PPランドリー&多目的ケース えいむ 82790918

AT-283 PPランドリー&多目的ケース えいむ 82790918
AT-283 PPランドリー&多目的ケース えいむ 82790918

PPランドリー&多目的ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82790918
品番
AT-283
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様
●サイズ:465×340×H120mm、内寸455(405)×310(265)×H110mm●カラー:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●洗える●コード番号:AL5839
アズワン品番
67-8164-61

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする