えいむ
ティッシュケースカバー ダークブラウン AT-256シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
67-8164-35
67-8164-35
67-8164-34
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82790979
品番
AT-256N
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:260×140×H70mm、折り曲げ/237×120×H57mm(PPクリア0.6mm厚)●カラー:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●食洗機対応●RATTAN250●コード番号:AL5835
アズワン品番
67-8164-35