曜日別特売
SS-164 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792965

オールステンレスクランプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
締付範囲(Φmm)174~273
174~273
11~20
13~23
14~27
18~32
21~38
21~44
27~51
33~57
40~64
46~70
52~76
59~83
65~89
71~95
78~102
90~114
103~127
117~140
130~152
141~165
157~178
165~216
135~235
193~292
244~343
内容量1個注文コード82792965品番SS-164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。

用途
各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
締付範囲(Φmm)174~273材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82792983
2025-06-13
用途: 機械のメンテナンスなど
大伸工機製造業

塩ビパイプに補強部品を 固定する為に
使用しましたが思った以上にしっかりと固定が出来て
よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする