曜日別特売
MS-02 ミニクランプ MSシリーズ 正峰工業 82792999

ミニクランプ MSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
締付範囲(Φmm)6~16
内容量1個注文コード82792999品番MS-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

8mm幅のホースバンド

用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適締付範囲(Φmm)6~16寸法HEX(mm)6.25材質SUS304バンド幅(mm)8(帯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 水ホース用途

真円ではない樹脂パイプに接続ホース径が50mm超だと、ステンレス製で12㎜超幅しかなかったが、バンドが固く追従性が悪いうえ強く締められないので漏れが発生、径が大きく柔らかい細幅バンドが必要でした。
さすがに強く締めあげると壊れそうなので、締め金具位置をずらして2個掛けしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする