正峰工業
ミニクランプ Mシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
締付範囲(Φmm)
19~45
6~16
8~22
16~32
19~45
36~60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82793078
品番
M-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
8mm幅のホースバンド
用途
各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
締付範囲(Φmm)
19~45
寸法HEX(mm)
6.25
材質
SUS304(バンド・ハウジング)
材質(スクリュー)
鉄
バンド幅(mm)
8(帯)