曜日別特売
ABS-300 アクションバンド アクションタイプ 正峰工業 82793227

ABS-300 アクションバンド アクションタイプ 正峰工業 82793227
ABS-300 アクションバンド アクションタイプ 正峰工業 82793227

アクションバンド アクションタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
締付範囲(Φmm)260~305
内容量1個注文コード82793227品番ABS-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。

用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに締付範囲(Φmm)260~305寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82793227
2025-10-13
用途: 粉塵作業時におけるフレキシブルダクト280Φの接続に
建設業・工事業

ワンタッチで仮締め、本締めはマイナスのドライバーで
何回も着脱する時に役立ちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする