MCR-250 右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業 82793376

MCR-250 右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業 82793376
MCR-250 右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業 82793376
MCR-250 右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業 82793376

右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
締付範囲(Φmm)220~265
内容量1個注文コード82793376品番MCR-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。

用途ピッチの広い空調用ホース等に最適締付範囲(Φmm)220~265寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする