正峰工業
左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
締付範囲(Φmm)
320~365
70~115
120~165
170~215
220~265
270~315
320~365
370~415
420~465
470~515
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82793665
品番
MCL48-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
用途
ピッチの広い空調用ホース等に最適
締付範囲(Φmm)
320~365
寸法HEX(mm)
8
材質(バンド)
SUS304
材質(リベット)
SUS XM7
巻方向
左
バンド幅(mm)
14(帯)