MCL48-500 左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ 正峰工業 82793699

MCL48-500 左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ 正峰工業 82793699
MCL48-500 左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ 正峰工業 82793699

左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
締付範囲(Φmm)470~515
内容量1個注文コード82793699品番MCL48-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。

用途ピッチの広い空調用ホース等に最適締付範囲(Φmm)470~515寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7巻方向バンド幅(mm)14(帯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする