SUS-FB-10-32-50 ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業 82793884

ステンレス製 フープバンド 10mm幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)呼び径(Φmm)32注文コード82793884品番SUS-FB-10-32-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。

呼び径(Φmm)32バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする