正峰工業
Nエアーカップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
41
23
29
41
54
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82794216
品番
NAC-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。
用途
エアーホース等の継手
寸法L1(mm)
153
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
75
寸法D(Φmm)
41
ねじ径T
Rc1-1/2
材質
鉄
注意
※専用のNインターバンドと合わせてご使用ください。