正峰工業
Nインターバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
20
20
24
34
46
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82794234
品番
NIB-19S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。
用途
エアーホース等のバンド
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
24
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
38
寸法HEX(mm)
14
材質
鉄
注意
※専用のNエアーカップリングと合わせてご使用ください。