曜日別特売
D-24(鉄) ファインクランプ(鉄) 築地製作所 82794706

 

D-24(鉄) ファインクランプ(鉄) 築地製作所 82794706
D-24(鉄) ファインクランプ(鉄) 築地製作所 82794706
D-24(鉄) ファインクランプ(鉄) 築地製作所 82794706

ファインクランプ(鉄)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
締付範囲(mm)24~15
24~15
22~16
28~19
32~22
35~23
38~26
44~32
50~38
46~44
65~50
75~58
85~68
95~77
112~89
125~101
138~104
165~130
180~150
205~175
216~184
231~200
240~210
266~230
318~280
12~19
11~16
20~13
バンド幅A(mm)13
内容量1個注文コード82794706品番D-24(鉄)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

サクションホース用バンドです。

用途サクションホース等を止めるのに使用する金具締付範囲(mm)24~15バンド幅A(mm)13材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ寸法B(mm)16寸法C(mm)29寸法D(mm)16.5寸法t(mm)0.7締付トルク50~60Kgf-cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82794873
2023-12-19
用途: メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする