築地製作所
ファインクランプ(鉄)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
締付範囲(mm)
46~44
46~44
46~44
22~16
24~15
28~19
32~22
35~23
38~26
44~32
50~38
65~50
75~58
85~68
95~77
112~89
125~101
138~104
165~130
180~150
205~175
216~184
231~200
240~210
266~230
318~280
12~19
11~16
20~13
バンド幅A(mm)
13
9
13
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82794776
品番
D-56(鉄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
サクションホース用バンドです。
用途
サクションホース等を止めるのに使用する金具
締付範囲(mm)
46~44
バンド幅A(mm)
13
材質(本体)
SUS430
材質(ハウジング)
SUS430
材質(スクリュー)
鉄メッキ
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
16.5
寸法t(mm)
0.7
締付トルク
50~60Kgf-cm