曜日別特売
LR-20-BL LR左右利き手対応定規 共栄プラスチック 82796158

 

LR-20-BL LR左右利き手対応定規 共栄プラスチック 82796158
LR-20-BL LR左右利き手対応定規 共栄プラスチック 82796158
LR-20-BL LR左右利き手対応定規 共栄プラスチック 82796158
LR-20-BL LR左右利き手対応定規 共栄プラスチック 82796158
LR-20-BL LR左右利き手対応定規 共栄プラスチック 82796158

LR左右利き手対応定規

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード82796158品番LR-20-BL
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

右利きと左利き両方の利き手に対応した定規。右利きは左からメモリ、左利きは右からメモリ。
用紙の端から簡単に寸法を測ることができる。回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。
逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避します。
不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。アンダーライン効果
メモリ印字の上から特殊クリアマット素材でコーティングしているのでメモリが消えにくい。
両面に抗ウイルス・抗菌加工を施し、安心安全のニーズにお応えしています。
定規全面に滑り止め加工を施しているため、紙のカッティング作業などに便利。
メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。
丈夫で長持ちする高硬度アクリルを使用し、コーティング材がさらに硬度を高めています。
もちろん安心安全の純日本製定規です。

測定範囲(cm)20ブラック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×30×2材質アクリル樹脂仕様特殊コーティング加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする