CKD
FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
注文コード
82806254
品番
FHB51-10-6-B4A-2
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,553
販売価格(税別)
¥
7,775
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード