曜日別特売
FHB31-8-5-B4A-2 FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKD 82806561

FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc1/4注文コード82806561品番FHB31-8-5-B4A-2
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,294
販売価格(税別)
4,813
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする