Richell(リッチェル)
リュクレ 湯おけ ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82807981
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
凹凸がなくお手入れしやすいフラットな形状。
タオルバーに直接掛けたり、S字カンを使って掛けることも可能。水切れよく清潔に乾燥できる。
優れた透明感があり軽くて丈夫なPET樹脂を使用。
材質
PET
色
ブラウン
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×29.5×9.5
満水容量(L)
2.5
注意
※タオルバーのサイズによっては掛からない場合があります。