Richell(リッチェル)
リュクレ 湯おけ ブラウン
凹凸がなくお手入れしやすいフラットな形状。
タオルバーに直接掛けたり、S字カンを使って掛けることも可能。水切れよく清潔に乾燥できる。
優れた透明感があり軽くて丈夫なPET樹脂を使用。
材質
PET
色
ブラウン
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×29.5×9.5
満水容量(L)
2.5
内容量
1個
注意
※タオルバーのサイズによっては掛からない場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82807981
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください