曜日別特売
EPE-B5 発泡ポリエチレンバッグ HEADS(ヘッズ) 82808480

※イメージ

EPE-B5 発泡ポリエチレンバッグ HEADS(ヘッズ) 82808480
EPE-B5 発泡ポリエチレンバッグ HEADS(ヘッズ) 82808480
EPE-B5 発泡ポリエチレンバッグ HEADS(ヘッズ) 82808480
EPE-B5 発泡ポリエチレンバッグ HEADS(ヘッズ) 82808480
EPE-B5 発泡ポリエチレンバッグ HEADS(ヘッズ) 82808480
EPE-B5 発泡ポリエチレンバッグ HEADS(ヘッズ) 82808480

発泡ポリエチレンバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
82808480
品番
EPE-B5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ミラーマット(発泡ポリエチレン)製の緩衝材です。あらかじめ平袋に成形されているため面倒なカット作業も要らず、封入したい商品をサッと入れるだけで梱包が完了。割れ物や壊れやすいアイテムの発送・保管時にも衝撃をやわらげ、安心してお使いいただけます。また発泡ポリエチレンの特性により水をはじき、温度変化を緩和できるため、保冷・保温のサポートも可能です。

用途
ギフトラッピング
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×220
仕様
マチ形状:マチなし/厚み:2.0mm
材質
発泡ポリエチレン
ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする