発泡ポリエチレンバッグ

発泡ポリエチレンバッグ - HEADS(ヘッズ)発泡ポリエチレンバッグ - HEADS(ヘッズ)発泡ポリエチレンバッグ - HEADS(ヘッズ)発泡ポリエチレンバッグ - HEADS(ヘッズ)発泡ポリエチレンバッグ - HEADS(ヘッズ)発泡ポリエチレンバッグ - HEADS(ヘッズ)発泡ポリエチレンバッグ - HEADS(ヘッズ)発泡ポリエチレンバッグ - HEADS(ヘッズ)

ミラーマット(発泡ポリエチレン)製の緩衝材です。あらかじめ平袋に成形されているため面倒なカット作業も要らず、封入したい商品をサッと入れるだけで梱包が完了。割れ物や壊れやすいアイテムの発送・保管時にも衝撃をやわらげ、安心してお使いいただけます。また発泡ポリエチレンの特性により水をはじき、温度変化を緩和できるため、保冷・保温のサポートも可能です。

用途
ギフトラッピング
仕様
マチ形状:マチなし/厚み:2.0mm
材質
発泡ポリエチレン
ホワイト
内容量
1パック(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82808446EPE-B2260×370
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82808455EPE-B4185×265
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82808471EPE-B1305×430
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82808480EPE-B5150×220
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82808489EPE-B3215×305
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする