曜日別特売
VKB09152AH-E クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル 82808595

クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
この商品は定格電圧・公称出力・羽根車数など156種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
[50Hz]200、[60Hz]200/220
公称出力(kW)
[50Hz]0.9、[60Hz]1.53
羽根車数
9
注文コード
82808595
品番
VKB09152AH-E
参考基準価格(税別)¥448,400販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
EU指令(CEマーキング)に対応しております。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。

周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
[50Hz]200、[60Hz]200/220
定格電流(A)
[50Hz]7.4、[60Hz]10.0・9.1
ケーシング
15
特性
圧力形
タイプ
高揚程
設置方式
浸漬形(非自吸式)
公称出力(kW)
[50Hz]0.9、[60Hz]1.53
羽根車数
9
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする