曜日別特売

クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) - テラル

ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
EU指令(CEマーキング)に対応しております。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。

タイプ
高揚程
設置方式
浸漬形(非自吸式)
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全156種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
周波数(Hz)
156種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電圧(V)
定格電流(A)
ケーシング
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82808550VKB04072FQ-E50(専用)2004.47流量形
¥309,800
¥299,800
¥329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82808595VKB09152AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]7.4、[60Hz]10.0・9.115圧力形
¥448,400
¥429,800
¥472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82808665VKB12172FH-E50(専用)2007.217圧力形
¥429,900
¥399,800
¥439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82808690VKB10122AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]14.3、[60Hz]15.5・14.812流量形
¥577,800
¥549,800
¥604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82808866VKB12142AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]16.3、[60Hz]16.2・15.314流量形
¥629,600
¥599,800
¥659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82808900VKB04072AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]6、[60Hz]6.0・5.87流量形
¥311,300
¥299,800
¥329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809015VKB15222AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]13.6、[60Hz]14.4・13.922圧力形
¥628,000
¥599,800
¥659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809031VKB06142AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]7.8、[60Hz]10.0・9.114流量形
¥458,400
¥439,800
¥483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809101VKB17212FH-E50(専用)2009.421圧力形
¥520,500
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809110VKB14222AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]13.1、[60Hz]13.5・13.222圧力形
¥596,000
¥569,800
¥626,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809119VKB17222FH-E50(専用)2009.422圧力形
¥525,400
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809128VKB12192AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]16.3、[60Hz]16.2・15.319流量形
¥643,100
¥619,800
¥681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809146VKB06102AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]5.9、[60Hz]6.0・5.810圧力形
¥311,300
¥299,800
¥329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809189VKB16192FQ-E50(専用)20015.619流量形
¥760,600
¥729,800
¥802,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809259VKB12122AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]16.3、[60Hz]16.2・15.312流量形
¥623,000
¥599,800
¥659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809277VKB14222FQ-E50(専用)20014.222流量形
¥727,000
¥699,800
¥769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809295VKB17172AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]14.5、[60Hz]16.2・15.317圧力形
¥631,300
¥599,800
¥659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809356VKB16222FQ-E50(専用)20015.622流量形
¥772,200
¥739,800
¥813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809399VKB09152AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]13.6、[60Hz]14.0・13.515流量形
¥562,600
¥539,800
¥593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809539VKB07082FQ-E50(専用)2006.88流量形
¥485,500
¥469,800
¥516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809566VKB07072AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12.4、[60Hz]11.3・11.47流量形
¥488,800
¥469,800
¥516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809575VKB09162AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]13.6、[60Hz]14.0・13.516流量形
¥567,400
¥539,800
¥593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809645VKB13132FH-E50(専用)2007.613圧力形
¥431,600
¥419,800
¥461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809688VKB18252AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]15.2、[60Hz]16.2・15.325圧力形
¥664,900
¥639,800
¥703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809706VKB04122AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]6、[60Hz]6.0・5.812流量形
¥328,000
¥319,800
¥351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809740VKB05132FH-E50(専用)2003.613圧力形
¥272,800
¥259,800
¥285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809767VKB08172AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]6.9、[60Hz]8.8・8.317圧力形
¥426,600
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809810VKB10212AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12、[60Hz]10.3・10.621圧力形
¥471,900
¥449,800
¥494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809846VKB08192FQ-E50(専用)2007.619流量形
¥539,000
¥519,800
¥571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809898VKB14222FH-E50(専用)200822圧力形
¥490,300
¥469,800
¥516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809907VKB08222AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]6.9、[60Hz]8.8・8.322圧力形
¥441,500
¥419,800
¥461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809941VKB08152AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12.9、[60Hz]12.7・12.615流量形
¥533,900
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82809968VKB10172FH-E50(専用)2006.417圧力形
¥365,000
¥349,800
¥384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810020VKB07132FH-E50(専用)2004.413圧力形
¥279,700
¥269,800
¥296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810047VKB11132FH-E50(専用)2006.913圧力形
¥366,700
¥349,800
¥384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810081VKB10192AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]14.3、[60Hz]15.5・14.819流量形
¥602,600
¥579,800
¥637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810318VKB07222FH-E50(専用)2004.422圧力形
¥313,200
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810361VKB11172AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12.3、[60Hz]11.1・11.317圧力形
¥487,000
¥469,800
¥516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810370VKB17192FQ-E50(専用)20016.319流量形
¥782,400
¥749,800
¥824,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810379VKB04082AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]6、[60Hz]6.0・5.88流量形
¥313,100
¥299,800
¥329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810388VKB13202AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12.9、[60Hz]12.7・12.620圧力形
¥557,400
¥529,800
¥582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810406VKB18182FQ-E50(専用)20016.918流量形
¥802,400
¥769,800
¥846,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810415VKB22222FH-E50(専用)20013.822圧力形
¥607,800
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810501VKB08172FH-E50(専用)2005.817圧力形
¥336,500
¥319,800
¥351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810589VKB17172FQ-E50(専用)20016.317流量形
¥775,800
¥739,800
¥813,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810616VKB07162AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12.4、[60Hz]11.3・11.416流量形
¥522,300
¥499,800
¥549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810650VKB18182AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]15.2、[60Hz]16.2・15.318圧力形
¥644,800
¥619,800
¥681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810695VKB10262AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12、[60Hz]10.3・10.626圧力形
¥490,300
¥469,800
¥516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810729VKB20202FQ-E50(専用)20017.420流量形
¥857,900
¥819,800
¥901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82810738VKB07192FQ-E50(専用)2006.819流量形
¥525,400
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする