曜日別特売
VKB12172FH-E クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル 82808665

クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は定格電圧・公称出力・羽根車数など156種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
200
公称出力(kW)
1.2
羽根車数
12
注文コード
82808665
品番
VKB12172FH-E
参考基準価格(税別)¥429,900販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
EU指令(CEマーキング)に対応しております。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。

周波数(Hz)
50(専用)
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
7.2
ケーシング
17
特性
圧力形
タイプ
高揚程
設置方式
浸漬形(非自吸式)
公称出力(kW)
1.2
羽根車数
12
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする