69310US ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入) 若井産業 82815006

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

69310US ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入) 若井産業 82815006
69310US ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入) 若井産業 82815006

ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー(頭部)
内容量1箱(100本×5袋)注文コード82815006品番69310US
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途薄鋼板/桟鼻キャップ+薄鋼板/鋼板全長(mm)10材質呼び径(Φmm)3.5頭径(Φmm)6.7シルバー(頭部)頭部形状ナベ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする