69550WP ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー 若井産業 82815356

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
全長(mm)50
適合板厚(mm)1.6~4.5
内容量1箱(200本)注文コード82815356品番69550WP
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途薄鋼板+鉄骨全長(mm)50材質SUS410呼び径(Φmm)5頭径(Φmm)12適合板厚(mm)1.6~4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: サイン取付に

スパッと気持ち良い程
楽に鉄板に食い込み、作業が大変楽に出来ました。
同等の作業があるので
リピートさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする