694400W ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー 若井産業 82815636

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(350本)全長(mm)40注文コード82815636品番694400W
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途薄鋼板+鉄骨材質全長(mm)40表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6呼び径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34943115
2025-12-03
用途: 鉄骨にコンパネを、貼るのに使用
札幌シーフーズ株式会社卸売・小売業

鉄骨の食い付きが大変良く、作業が捗って、早く終了した

対象商品 : 34943115
2018-08-09
用途: ビニールシートカーテンの取り付け
三恵技研工業株式会社

ドリル先端の食いつきと切れが良い為2ミリ程度の金属板に締め込みが快適です。

対象商品 : 34943124
2015-11-25
用途: 固定用
大石工業

ネジ山が貧弱

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする