曜日別特売
698400W ダンバ シンワッシャー 8x40 ディスゴラニュー 若井産業 82815663

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ シンワッシャー 8x40 ディスゴラニュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード82815663品番698400W
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途薄鋼板+鉄骨材質全長(mm)40仕様ディスゴラニュー適合板厚(mm)2.3~10頭径(Φmm)16ビット十字ビットNO.3呼び径(Φmm)8
注意
※高速回転を避け、1,700min-1以下のドライバをご使用いただくか、手動で回転数をコントロールし、ねじ本体が過度な摩擦によりドリル性能を失ったり、ねじ部の焼き付きにより部材途中で止まったりしないようご注意ください。
※タイトフレームには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする