曜日別特売
69530MW ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ 若井産業 82815724

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

69530MW ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ 若井産業 82815724
69530MW ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ 若井産業 82815724

ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(400本)
全長(mm)30
内容量1箱(400本)注文コード82815724品番69530MW
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途薄鋼板+鉄骨全長(mm)30材質表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5頭径(Φmm)12適合板厚(mm)1.6~4.5
注意
※首下形状が13~25mmと30~117mmで異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする