※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(100本)
全長(mm)
90
13
16
19
22
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
100
105
120
135
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
82815819
品番
69590MW
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
90
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
5
頭径(Φmm)
12
適合板厚(mm)
1.6~4.5
注意
※首下形状が13~25mmと30~117mmで異なります。