※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(80本)
全長(mm)
70
16
19
25
35
45
50
40
60
70
80
90
105
115
135
150
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
82815995
品番
69670HP
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
70
材質
SUS410
呼び径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
頭部形状
六角
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。