曜日別特売
69535HS ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 スズめっき 若井産業 82816083

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 スズめっき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(300本)
全長(mm)35
内容量1箱(300本)注文コード82816083品番69535HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
用途薄鋼板+鉄骨全長(mm)35材質SUS410呼び径(Φmm)5適合板厚(mm)1.6~4.5頭部形状六角
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする