※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 スズめっき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(200本)
全長(mm)
45
25
35
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
82816099
品番
69545HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
45
材質
SUS410
呼び径(Φmm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部形状
六角
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。