曜日別特売
696600H ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業 82816433

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)六角

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
全長(mm)60
適合板厚(mm)2.3~6.0
種別半ねじ
内容量1箱(100本)注文コード82816433品番696600H
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途薄鋼板+鉄骨全長(mm)60材質表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)6適合板厚(mm)2.3~6.0種別半ねじ頭部形状六角
注意
※4mm径は対辺7.0mm、5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 看板製作
株式会社クラフトワーク建設業・工事業

以前よりホームセンター等で購入して使用はしていました。
使い心地は以前と変わらず通常です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする