ID-4WFG ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tek 82816496

ID-4WFG ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tek 82816496
ID-4WFG ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tek 82816496
ID-4WFG ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tek 82816496

ウエハー用フラットピンセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82816496
品番
ID-4WFG
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。
ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。
サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。
非磁性、耐酸性。

寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする